Motion
225.S71-8.HUB RB

Rexnord (RRX)
225.S71-8.HUB RB

588294 225.S71-8.HUB RB
Artículo MI #03775779
No. Fabricante 225.S71-8.HUB RB
Precio631.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
225.S71-8.HUB RB

588294 225.S71-8.HUB RB
Artículo MI #03775779
No. Fabricante 225.S71-8.HUB RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio631.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.5600 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    5.9700 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Peso
    11.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    71

Descripción general

Descripción del fabricante
588294 225.S71-8.HUB RB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos