Motion
5.03.18 D 03  BH4 /-V

HYDAC CORP
5.03.18 D 03 BH4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máx. de 100 gpm
Artículo MI #03775835
No. Fabricante 5.03.18 D 03 BH4 /-V
Precio901.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
5.03.18 D 03 BH4 /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras, flujo máx. de 100 gpm
Artículo MI #03775835
No. Fabricante 5.03.18 D 03 BH4 /-V
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
Precio901.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40.9 mm | 1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9 pulg. | 100 mm
  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.18 D 03 BH4 /-V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"