Motion
2069532

HYDAC CORP
2069532

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 330 , 10 micras, 145 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #03775837
No. Fabricante 2069532
Precio751.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2069532

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 330 , 10 micras, 145 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #03775837
No. Fabricante 2069532
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
Su precio$751.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    330

Detalles

  • Material del elemento
    Optimicron
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión en el tanque
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Serie
    RFM

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM ON 330BF5C1.0/12

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"