Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño330
Detalles
- Material del elementoOptimicron
- Material del filtroOptimicron
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroDepósito/en línea de baja presión
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo87 gpm
- Presión máxima de funcionamiento101.5 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieRF
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación