Especificaciones
Dimensiones
- Altura total114 mm
- Longitud total130 mm
- Ancho general85 mm
- Tamaño del puertoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAluminio (rojo anodizado)
- Estilo de mangoMango recto
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKHM
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
- Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
- Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
- Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
- Sellos de bola: poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación