Motion
MFBN80AUC5A1.X/3B3.4

HYDAC
MFBN80AUC5A1.X/3B3.4

02070227 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Betamicron® , Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 34 NPT
Artículo MI #03776056
No. Fabricante MFBN80AUC5A1.X/3B3.4
Precio174.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
MFBN80AUC5A1.X/3B3.4

02070227 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0080 , Elemento giratorio (único), 5 micras Micrones, Betamicron® , Flujo máx. 15 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 34 NPT
Artículo MI #03776056
No. Fabricante MFBN80AUC5A1.X/3B3.4
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
Precio174.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0080
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN80AUC5A1.1/3B3.4
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

También puede gustarle