Motion
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

HYDAC
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, calibre de 1.00 in, mitades de poliamida, tubo de 1 in
Artículo MI #03776140
No. Fabricante HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497
Precio5.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, calibre de 1.00 in, mitades de poliamida, tubo de 1 in
Artículo MI #03776140
No. Fabricante HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497
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
Precio5.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, perno y arandela de tapa hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02070497
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 EP 25.4 PA UNC

También puede gustarle