Motion
RFMBN/HC75BD10C1.0/12T

HYDAC
RFMBN/HC75BD10C1.0/12T

RFMBN/HC75BD10C1.0/12T
Artículo MI #03776196
No. Fabricante RFMBN/HC75BD10C1.0/12T
Price$486.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RFMBN/HC75BD10C1.0/12T

RFMBN/HC75BD10C1.0/12T
Artículo MI #03776196
No. Fabricante RFMBN/HC75BD10C1.0/12T
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
Price$486.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    75

Details

  • Material del filtro
    Betamicrón
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMBN/HC75BD10C1.0/12T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo