Especificaciones
Dimensiones
- Altura total61 mm
- Longitud total113 mm
- Ancho general58 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAluminio (rojo anodizado)
- Estilo de mangoMango recto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02070666
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKHB3K
- Material del sello de bola del husilloPEEK
Descripción general
Descripción del fabricante
KHB3K-25NPT-L-1184-11X-A
- Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
- 2 Posición
- Carcasa de acero al carbono
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Sellos de bola: poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature