Motion
HRS 3 S 32 PA UNC 02070867

HYDAC
HRS 3 S 32 PA UNC 02070867

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa soldada, 1.26 in de calibre, Mitades de poliamida, 1-1/4 in de tubo/32 mm de tubo
Artículo MI #03776277
No. Fabricante HRS 3 S 32 PA UNC 02070867
Precio21.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 3 S 32 PA UNC 02070867

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa soldada, 1.26 in de calibre, Mitades de poliamida, 1-1/4 in de tubo/32 mm de tubo
Artículo MI #03776277
No. Fabricante HRS 3 S 32 PA UNC 02070867
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
Precio21.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02070867
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 S 32 PA UNC

También puede gustarle