Motion
CM32D25VZ8A

LEESON (RRX)
CM32D25VZ8A

Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/4 hp, 90 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #03776349
No. Fabricante CM32D25VZ8A
Precio1,324.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
CM32D25VZ8A

Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/4 hp, 90 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #03776349
No. Fabricante CM32D25VZ8A
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
Su precio$1,324.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Par de carga completa
    50 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    F3
  • Clasificación IP
    IP55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    250.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • UPC_NO
    691720346204

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125279.00,1/4HP,13F10-32,250RPM,
  • Eje de salida de la caja de cambios de acero inoxidable 303
  • Estructura, protectores laterales, inducido y componentes interiores protegidos por compuestos de esmalte y poliéster para resistencia a la humedad, ácidos, álcalis y aceite
  • Caja de conducto fundida con orificios de conducto roscados y juntas de nitrilo que mantienen el agua fuera
  • La cubierta de la caja del conducto está hecha de acero inoxidable 304
  • Para cualquier condensación que pueda acumularse dentro del motor, se proporciona una ventilación de vapor de acero inoxidable unidireccional
  • Todos los accesorios son de acero inoxidable
  • Pintado con epoxi blanco para una mayor resistencia a la corrosión y protección
  • Los ajustes mecanizados entre las barras terminales y el bastidor del motor están sellados con juntas
  • Cabezales de perno pasante y tuercas selladas con arandelas de fibra
  • Juntas tóricas debajo de cada cubierta roscada del cepillo
  • El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
  • La lubricación es permanente con un baño de aceite
  • La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
  • El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
  • Eje de salida doble disponible como opción de fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo