Motion
B932C040044-105

BUNTING BEARINGS LLC
B932C040044-105

Existencias de barras de grano - Serie B932 , diámetro de orificio de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 5.5000 pulg., longitud total de 105.0000 pulg., bronce de C93200 pulg., material de bronce SAE 660
Artículo MI #03776433
No. Fabricante B932C040044-105
Precio4,803.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BUNTING BEARINGS LLC
B932C040044-105

Existencias de barras de grano - Serie B932 , diámetro de orificio de 5.0000 pulg., diámetro exterior de 5.5000 pulg., longitud total de 105.0000 pulg., bronce de C93200 pulg., material de bronce SAE 660
Artículo MI #03776433
No. Fabricante B932C040044-105
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
Precio4,803.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Grado ISO
    AAG 660
  • Longitud
    105.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    27.58 MPa
  • Valor PV máximo
    2.627 MPa, 75,000 psi
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    105.0000 pulg.

Detalles

  • Marca
    Empuñadura
  • Grupo y clase
    C93200;AAG 660
  • Tolerancia del diámetro interior
    De 4.8420 a 4.9380 pulg.
  • Cargar a velocidad
    4000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    B932C040044
  • Material
    C93200 Bronce, SAE 660 Bronce
  • Valor V máx.
    750 sfpm, 228.6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -267.78 a 260 °C, de -450 a 500 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 5.5780 a 5.6100 pulg.
  • Tipos de productos
    Stock de barras de grano de bronce
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    B932
  • Estándares cumplidos
    ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Tipo de cojinete
    Stock de barras de granos

Descripción general

Descripción del fabricante
B932C040044 X 105" DE LARGO