Motion
6398-02

Gojo
6398-02

0 - Tratado, aroma cítrico, número de toallitas: 170
Artículo MI #03776631
No. Fabricante 6398-02
Precio52.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gojo
6398-02

0 - Tratado, aroma cítrico, número de toallitas: 170
Artículo MI #03776631
No. Fabricante 6398-02
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
Precio52.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble textura con un lado de fregado para eliminar la suciedad resistente y un lado suave para una rápida absorción de la suciedad; Toallas extragrandes para una capacidad de limpieza superior; Contiene acondicionadores para la piel que ayudan a prevenir la sequedad y la irritación; Para usar en cualquier lugar donde se requiera una limpieza intensiva; No necesita agua; Aroma cítrico fresco; Eficaz en metales pesados, grasa, pintura, adhesivos, alquitrán y asfalto; GOJO es miembro de la Responsible Flushing Alliance y recomienda que los usuarios no laven las toallitas
  • Apariencia
    Hojas
  • Tipo de toallita de limpieza
    Toallas de fregado
  • Color
    Borrar
  • Inflamabilidad
    No aplicable
  • Punto de inflamación
    <gt/>100 °C
  • Número de Upc del fabricante
    73852012156
  • Número de toallitas
    170
  • Cantidad del paquete por caja
    2
  • Rango de pH
    4.1 a 6.1
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no requiere una etiqueta de advertencia según la Propuesta 65 de California
  • Aroma
    Cítricos
  • Tratado o seco
    Tratado

Descripción general

Descripción del fabricante
6398-02 170CT CUBO DE TOALLA DE FREGADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo