Motion
7207BEAT85

NSK
7207BEAT85

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03776642
No. Fabricante 7207BEAT85
Precio151.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7207BEAT85

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03776642
No. Fabricante 7207BEAT85

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$151.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina de poliamida 46
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7207BEAT85 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176633645
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176633645

Descripción general

Descripción del fabricante
7207BEAT85 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs