Motion
7209BEAT85

NSK
7209BEAT85

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03776643
No. Fabricante 7209BEAT85
Precio136.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7209BEAT85

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 85 mm OD, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03776643
No. Fabricante 7209BEAT85
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
Su precio$136.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    19 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina de poliamida 46
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7209BEAT85 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176633669
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176633669

Descripción general

Descripción del fabricante
7209BEAT85 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos