Motion
D4BS-2AFS
D4BS Interruptor de puerta de seguridad—Interruptor incorporado: 2NC (acción lenta)
Artículo MI #03776665
No. Fabricante D4BS-2AFS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D4BS Interruptor de puerta de seguridad—Interruptor incorporado: 2NC (acción lenta)
Artículo MI #03776665
No. Fabricante D4BS-2AFS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de seguridad y desconexión

Descripción general

Descripción del fabricante
D4BS-2AFS INTERRUPTOR DE PUERTA
  • Cumple con las normas EN (TÜV) correspondientes a la marca CE
  • Certificado por las normas UL y CSA
  • El contacto del interruptor se abre mediante un mecanismo de apertura directa (solo contactos NC) cuando se abre la cubierta protectora
  • El mecanismo de apertura directa con certificación EN se indica mediante en el interruptor
  • Mal funcionamiento y funcionamiento falso evitado por una llave de funcionamiento especial
  • Especificaciones de amplio rango de temperatura: −40°C a 80°C
  • Grado de protección de la caja de distribución: IP67 (EN60947-5-1)
  • Fabricante: Omron

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo