Motion
L075 X 5/8 NO KW 2SS  44322

Lovejoy
L075 X 5/8 NO KW 2SS 44322

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03776762
No. Fabricante L075 X 5/8 NO KW 2SS 44322
Precio17.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L075 X 5/8 NO KW 2SS 44322

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03776762
No. Fabricante L075 X 5/8 NO KW 2SS 44322
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
Precio17.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    227 pulg.
  • UPC_NO
    685144443229

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-5/8-NKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle