Motion
PEB224M75H  75MM PILLOWBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03776790
No. Fabricante PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03776790
No. Fabricante PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    82.55 mm
  • Ancho de la base
    81 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    206.4 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Longitud  
    265.10 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    28.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    B22400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327476113

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB224M75H PILLOWBLK PE-B224M75H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo