Especificaciones
Dimensions
- Longitud total226 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Patrón D03 - 4 puertos / A 6 DIN
- Tamaño30
- Peso5.30 lb
Details
- Detalles adicionalesMontaje tipo sándwich de la válvula del cartucho, recipiente en el lado derecho.
- Ubicación del recipienteLado derecho
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido18270 psi
- Contraer calificación3045 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga4568 psi a 250,000 ciclos
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroApilamiento modular de alta presión
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAcero
- Presión de disparo del indicador116 psid
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4568 psi
- Tipo de medioBetamicron® (Plegado alto)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeMontaje del colector
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieDFZ
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
Descripción general
- Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo diferencial visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara)
- El filtro DFZ se puede pedir con el recipiente en el lado izquierdo o derecho para cambiar fácilmente el elemento
- El filtro DFZ está disponible en dos patrones de montaje para adaptarse a diferentes colectores hidráulicos * Incluye el quinto puerto para la conexión opcional del tanque
- El filtro no contiene una válvula de derivación, solo disponible sin derivación, se requieren elementos de alto colapso
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature