Especificaciones
Dimensions
- Altura total82 mm
- Longitud total113 mm
- Ancho general57 mm
- Tamaño del puerto1 NPT
Details
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAluminio (rojo anodizado)
- Estilo de mangoMango recto
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02071359
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaBuna-N
- SerieKHM
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
Descripción del fabricante
KHM-25NPT-3312-11X-L
- Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE
- Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
- Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
- Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
- Sellos de bola: poliacetal (estándar)
- Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
- Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature