Motion
KHF3-080-1114-05X-UNC-L

HYDAC CORP
KHF3-080-1114-05X-UNC-L

02071691 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03777184
No. Fabricante KHF3-080-1114-05X-UNC-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHF3-080-1114-05X-UNC-L

02071691 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03777184
No. Fabricante KHF3-080-1114-05X-UNC-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    11.40 pulg.
  • Longitud total
    5.51 pulg.
  • Ancho general
    8.27 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3 Brida SAE (código 61)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02071691
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHF3
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Acabado de la superficie
    Enchapado en zinc

Descripción general

Descripción del fabricante
KHF3-080-1114-05X-UNC-L
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Paso completo para un flujo sin restricciones del medio
  • La bola flotante proporciona un sellado positivo
  • Carcasa de acero al carbono chapado en zinc
  • Probado individualmente para un rendimiento sin fugas

También puede gustarle