Motion
RFMON330BF10D1.X/12L110

HYDAC CORP
RFMON330BF10D1.X/12L110

Filtro de línea de retorno hidráulico 02071718 - Serie RFM, tamaño 330 , 10 micras, flujo máximo de 87 gpm, Optimicron®, máx. 145 psi, interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 110V, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03777196
No. Fabricante RFMON330BF10D1.X/12L110
Precio830.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFMON330BF10D1.X/12L110

Filtro de línea de retorno hidráulico 02071718 - Serie RFM, tamaño 330 , 10 micras, flujo máximo de 87 gpm, Optimicron®, máx. 145 psi, interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 110V, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03777196
No. Fabricante RFMON330BF10D1.X/12L110
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
Precio830.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    270 mm
  • Longitud total
    262.10 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 24 (1-7/8-12 ONU)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    2 NPT
  • Tamaño
    330
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Poliamida
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    580 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    145 psi a 1 millón de ciclos
  • Material del filtro
    Poliamida
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 110V
  • Material de la tapa
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    87 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de medio
    Optimicron®
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Configuración de montaje
    En el depósito
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM ON 330BF10D1.0/12L110
  • El diseño compacto y ligero hace que los filtros RFM sean especialmente
  • Los filtros RFM están fabricados con carcasa y tapa de plástico de poliamida
  • RFM 90/150/210/270 reemplazo directo para filtros de “Tank Topper”
  • La aleación de aluminio de tamaño 50 - 851 es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
  • El recipiente de filtro en los modelos 50 - 270 también sirve como cesta de contaminación - retirada para cambiar el elemento
  • Los modelos 330, 500, 661 y 851 tienen elementos filtrantes equipados con cestas de contaminación reutilizables separadas
  • Tamaños 75/90/150/165/185 disponibles con brida de tanque de 4 o 2 pernos.
  • El segundo puerto opcional de entrada está disponible para los tamaños 75, 165, 185 únicamente con cabezal de montaje de 4 pernos
  • Tamaños 975 y 1100 añadidos para mayores capacidades de flujo
  • Los tamaños 50, 975 y 1100 utilizan conjuntos de derivación separados
  • La talla 50 solo está disponible con BN4HC elementos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno