Motion
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

HYDAC CORP
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 5.98 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 152 mm tubo
Artículo MI #03777203
No. Fabricante HRS 7 S 152 PP UNC 02071744
Precio199.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 7 S 152 PP UNC 02071744

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 5.98 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 152 mm tubo
Artículo MI #03777203
No. Fabricante HRS 7 S 152 PP UNC 02071744
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
Precio199.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    7/8 – 9 x 8-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    5.98 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    7
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 152 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02071744
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 7 S 152 PP UNC

También puede gustarle