Motion
RF110DCXXA1.0/12

HYDAC CORP
RF110DCXXA1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RF, tamaño 110 , caudal máx. de 29 gpm, máx. 360 psi, presión de fisuración de derivación de 43 psi, material del elemento Optimicron
Artículo MI #03777310
No. Fabricante RF110DCXXA1.0/12
Precio254.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RF110DCXXA1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RF, tamaño 110 , caudal máx. de 29 gpm, máx. 360 psi, presión de fisuración de derivación de 43 psi, material del elemento Optimicron
Artículo MI #03777310
No. Fabricante RF110DCXXA1.0/12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    110

Detalles

  • Material del elemento
    Optimicron
  • Tipo de filtro
    Depósito/en línea de baja presión
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    29 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF110DCXXA1.0/12