Motion
HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC 02072108

HYDAC CORP
HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC 02072108

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 1.75 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-3/4 in de tubo
Artículo MI #03777348
No. Fabricante HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC 02072108
Precio36.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC 02072108

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa soldada, 1.75 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-3/4 in de tubo
Artículo MI #03777348
No. Fabricante HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC 02072108
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
Precio36.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.75 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-3/4 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 304
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02072108
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 6 A 44.5 PP A2 UNC

You May Also Like