Motion
RF ON 160DE10D1.0/12L24

HYDAC CORP
RF ON 160DE10D1.0/12L24

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 160 , caudal máx. de 42 gpm, presión máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03777389
No. Fabricante RF ON 160DE10D1.0/12L24
Precio1,017.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RF ON 160DE10D1.0/12L24

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 160 , caudal máx. de 42 gpm, presión máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03777389
No. Fabricante RF ON 160DE10D1.0/12L24
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
Precio1,017.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    160

Detalles

  • Material del filtro
    Optimicron
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 160DE10D1.0/12L24

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno