Motion
KHB3K-25NPT-L-1112-12X-L

HYDAC CORP
KHB3K-25NPT-L-1112-12X-L

02072377 3-Way Válvula de bola de desviador - Operada manualmente, 3-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03777503
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1112-12X-L
Precio283.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB3K-25NPT-L-1112-12X-L

02072377 3-Way Válvula de bola de desviador - Operada manualmente, 3-Way 5000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03777503
No. Fabricante KHB3K-25NPT-L-1112-12X-L
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
Precio283.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02072377
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Serie
    KHB3K
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-25NPT-L-1112-12X-A-L
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
  • 2 Posición
  • Carcasa de acero al carbono
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"