Motion
H 4  S1TM  60.3 PA UNC 02072409

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 2.37 in Bore, Mitades de poliamida, 2 in tubo
Artículo MI #03777507
No. Fabricante HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409
Precio42.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montada en riel en C, 2.37 in Bore, Mitades de poliamida, 2 in tubo
Artículo MI #03777507
No. Fabricante HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC 02072409
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
Precio42.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    7/16 – 14 x 4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.37 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02072409
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 S1TM 60.3 PA UNC

También puede gustarle