Especificaciones
Dimensiones
- Altura total507 mm
- Longitud total507.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 2 1/2 Código 61 Brida
- Tamaño/tipo del puerto 22 BSPP
- Tamaño851
- Peso23.20 lb
Detalles
- Material del recipientePoliamida
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Presión de estallido536 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga145 psi a 1 millón de ciclos
- Material del filtroPoliamida
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Material de la tapaAluminio
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo225 gpm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de medioOptimicron®
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Configuración de montajeEn el depósito
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieRFM
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
RFM ON 851BM10A1.0/16
- El diseño compacto y ligero hace que los filtros RFM sean especialmente
- Los filtros RFM están fabricados con carcasa y tapa de plástico de poliamida
- RFM 90/150/210/270 reemplazo directo para filtros de “Tank Topper”
- La aleación de aluminio de tamaño 50 - 851 es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- El recipiente de filtro en los modelos 50 - 270 también sirve como cesta de contaminación - retirada para cambiar el elemento
- Los modelos 330, 500, 661 y 851 tienen elementos filtrantes equipados con cestas de contaminación reutilizables separadas
- Tamaños 75/90/150/165/185 disponibles con brida de tanque de 4 o 2 pernos.
- El segundo puerto opcional de entrada está disponible para los tamaños 75, 165, 185 únicamente con cabezal de montaje de 4 pernos
- Tamaños 975 y 1100 añadidos para mayores capacidades de flujo
- Los tamaños 50, 975 y 1100 utilizan conjuntos de derivación separados
- La talla 50 solo está disponible con BN4HC elementos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature