Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.65 pulg.
- Tamaño de la abrazadera3
- Tamaño de tubo o manguera1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Material de la abrazaderaPoliamida
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - para servicios pesados, abrazadera de tubo - para servicios pesados
- Número de catálogo del fabricante02072626
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada
- Tipo de roscaUNC
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación