Motion
0060 D 010  BH4HC /-EPR-SO155H

HYDAC CORP
0060 D 010 BH4HC /-EPR-SO155H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03777723
No. Fabricante 0060 D 010 BH4HC /-EPR-SO155H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0060 D 010 BH4HC /-EPR-SO155H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03777723
No. Fabricante 0060 D 010 BH4HC /-EPR-SO155H

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón

Descripción general

Descripción del fabricante
0060 D 010 BH4HC /-EPR-SO155H

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"