Motion
0160 D 010 V /-EPR

HYDAC CORP
0160 D 010 V /-EPR

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra metálica de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #03777780
No. Fabricante 0160 D 010 V /-EPR
Precio1,457.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0160 D 010 V /-EPR

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra metálica de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #03777780
No. Fabricante 0160 D 010 V /-EPR
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
Precio1,457.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    V

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 D 010 V /-EPR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"