Motion
HRS 2 S 25.4 PA M 02073317

HYDAC
HRS 2 S 25.4 PA M 02073317

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 1.00 in de calibre, Mitades de poliamida, 1 in de tubo
Artículo MI #03777816
No. Fabricante HRS 2 S 25.4 PA M 02073317
Precio14.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 2 S 25.4 PA M 02073317

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 1.00 in de calibre, Mitades de poliamida, 1 in de tubo
Artículo MI #03777816
No. Fabricante HRS 2 S 25.4 PA M 02073317
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
Precio14.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M10 x 60
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02073317
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 S 25.4 PA M