Motion
HRL 5  A1TM  35 PP UNC

HYDAC
HRL 5 A1TM 35 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 1.38 in, mitades de polipropileno, tubo de 35 mm
Artículo MI #03777840
No. Fabricante HRL 5 A1TM 35 PP UNC
Precio7.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 5 A1TM 35 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 1.38 in, mitades de polipropileno, tubo de 35 mm
Artículo MI #03777840
No. Fabricante HRL 5 A1TM 35 PP UNC
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
Precio7.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.38 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    2.52 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 35 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02073393
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 A1TM 35 PP UNC

También puede gustarle