Especificaciones
Dimensions
- Ancho del cuerpo2-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal7/8 pulg.
- Diámetro del grillete7/16 pulg.
- Espacio libre vertical2 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines5
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649039607
Descripción general
Descripción del fabricante
6230KALH BLOQUEO DE ALTA SEGURIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad