Motion
893300

Justrite
893300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 30 galones, color amarillo, dimensiones: 35 x 36 x 24 in
Artículo MI #03777988
No. Fabricante 893300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Justrite
893300

Gabinete de seguridad Sure-Grip EX - Material de acero, cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 30 galones, color amarillo, dimensiones: 35 x 36 x 24 in
Artículo MI #03777988
No. Fabricante 893300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24 pulg.
  • Dimensiones
    35 x 36 x 24 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Profundidad del estante
    20 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI MH28.1, NFPA 30, OSHA 29 CFR 1910.106(d)(3)
  • Capacidad
    30 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Aprobación de Fm
    Aprobado por FM
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables
  • Tipo de bloqueo
    Cierre de llave de 3 puntos, mango con candado U-Loc
  • Material
    Acero
  • Número de puertas
    2
  • Número de estantes
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
893300 30GAL JUSTRITE SURE-GRIP

También puede gustarle