Motion
1.06.16 D 03  BN4 /-EPR-SO103H

HYDAC CORP
1.06.16 D 03 BN4 /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03778273
No. Fabricante 1.06.16 D 03 BN4 /-EPR-SO103H
Precio848.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.06.16 D 03 BN4 /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03778273
No. Fabricante 1.06.16 D 03 BN4 /-EPR-SO103H
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
Precio848.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg.
  • Diámetro interior
    105 mm | 4.134 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg. | 152 mm
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de etileno-propileno (EPR)
  • Serie
    Betafit - 8300

Descripción general

Descripción del fabricante
1.06.16 D 03 BN4 /-EPR-SO103H

También puede gustarle