Motion
H 4  S1TM  50.8 AL UNC 02074085

HYDAC
HRS 4 S1TM 50.8 AL UNC 02074085

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 2.00 in de calibre, mitades de aluminio, 2 in de tubo
Artículo MI #03778300
No. Fabricante HRS 4 S1TM 50.8 AL UNC 02074085
Precio69.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 4 S1TM 50.8 AL UNC 02074085

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 2.00 in de calibre, mitades de aluminio, 2 in de tubo
Artículo MI #03778300
No. Fabricante HRS 4 S1TM 50.8 AL UNC 02074085
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
Precio69.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    7/16 – 14 x 4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02074085
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 S1TM 50.8 AL UNC

También puede gustarle