Motion
DFP ON 660QD10B1.X/B6

HYDAC
DFP ON 660QD10B1.X/B6

Filtro hidráulico de alta presión 02074152 - Serie DFP, tamaño 660 , 10 micras, 174 gpm, Optimicron® (bajo colapso), máx. 4568 psi, indicador emergente - (restablecimiento automático), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03778318
No. Fabricante DFP ON 660QD10B1.X/B6
Precio2,748.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DFP ON 660QD10B1.X/B6

Filtro hidráulico de alta presión 02074152 - Serie DFP, tamaño 660 , 10 micras, 174 gpm, Optimicron® (bajo colapso), máx. 4568 psi, indicador emergente - (restablecimiento automático), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03778318
No. Fabricante DFP ON 660QD10B1.X/B6
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
Su precio$2,748.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    503 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Puertos del colector de 1.181 pulg.
  • Tamaño
    660
  • Peso
    64.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Filtro de colector estándar HYDAC. Puertos en la parte superior.
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    15660 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    4568 psi
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Bloque del colector de alta presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio automático)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Tipo de medio
    Optimicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    Colector
  • Tipo de orificio de montaje
    6 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    DFP
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DFP ON 660QD10B1.1/B6
  • Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
  • El tazón o tapa/tapa atornillable permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
  • Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara) o electrónico.
  • Los filtros DFP están disponibles con o sin válvula de derivación (ubicada en el cabezal del filtro), por lo que se pueden utilizar elementos de presión de colapso alta o baja.
  • Las ubicaciones de puertos de múltiples indicadores (solo DFP330/660/1320 ) también permiten instalar dos tipos diferentes de indicadores en el filtro. También se pueden instalar indicadores del mismo tipo, pero con diferentes presiones de disparo (tanto puertos mecanizados como enchufados).
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida.

También puede gustarle