Motion
HRS 5 S 75 PP UNC 02074712

HYDAC CORP
HRS 5 S 75 PP UNC 02074712

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 2.95 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 75 mm tubo
Artículo MI #03778437
No. Fabricante HRS 5 S 75 PP UNC 02074712
Price$59.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 5 S 75 PP UNC 02074712

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Montaje en placa de soldadura, 2.95 pulg. de calibre, Mitades de polipropileno, 75 mm tubo
Artículo MI #03778437
No. Fabricante HRS 5 S 75 PP UNC 02074712
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
Price$59.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/8 – 11 x 5-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.95 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 75 mm

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02074712
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 5 S 75 PP UNC