Motion
RF ON 60VC10B1.0/12M

HYDAC CORP
RF ON 60VC10B1.0/12M

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RF, tamaño 60 , 10 micras, flujo máx. de 16 gpm, máx. 101.5 psi, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento Optimicron
Artículo MI #03778447
No. Fabricante RF ON 60VC10B1.0/12M
Precio538.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RF ON 60VC10B1.0/12M

Cartucho de filtro hidráulico - Serie RF, tamaño 60 , 10 micras, flujo máx. de 16 gpm, máx. 101.5 psi, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento Optimicron
Artículo MI #03778447
No. Fabricante RF ON 60VC10B1.0/12M
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
Precio538.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    60

Detalles

  • Material del elemento
    Optimicron
  • Material del filtro
    Optimicron
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Depósito/en línea de baja presión
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 60VC10B1.0/12M

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"