Motion
0660 R 149 W/HC /-V-B1

HYDAC CORP
0660 R 149 W/HC /-V-B1

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 149 micras
Artículo MI #03778596
No. Fabricante 0660 R 149 W/HC /-V-B1
Precio1,008.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0660 R 149 W/HC /-V-B1

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, malla de alambre de acero inoxidable, 149 micras
Artículo MI #03778596
No. Fabricante 0660 R 149 W/HC /-V-B1
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
Precio1,008.11 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    149 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    14.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 R 149 W/HC /-V-B1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"