Motion
KHB-20NPT-1114-A21BA

HYDAC CORP
KHB-20NPT-1114-A21BA

Válvula de bola accionada neumáticamente Apollo® 02075449 2-Way - Accionada neumáticamente - Doble acción, 2-Way, 5000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, accionada neumáticamente
Artículo MI #03778621
No. Fabricante KHB-20NPT-1114-A21BA
Precio1,596.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-20NPT-1114-A21BA

Válvula de bola accionada neumáticamente Apollo® 02075449 2-Way - Accionada neumáticamente - Doble acción, 2-Way, 5000 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, accionada neumáticamente
Artículo MI #03778621
No. Fabricante KHB-20NPT-1114-A21BA
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
Precio1,596.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del actuador
    2
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire a A para abrir / Aire a B para cerrar
  • Código de modelo del actuador
    EDA-25
  • Kit de montaje del actuador
    2061510
  • Número de pieza del actuador
    2700205
  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: doble acción
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Tipo de interruptor de límite
    Interruptor límite de carrera - 2 SPDT
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02075449
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHB
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-20NPT-1114-A-A21BA
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Presión de funcionamiento a 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima