Motion
CILINDRO 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

HYDAC CORP
HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, 0.24 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 6 mm tubo
Artículo MI #03778657
No. Fabricante HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748
Precio33.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, 0.24 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 6 mm tubo
Artículo MI #03778657
No. Fabricante HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748
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
Precio33.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.24 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 6 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero inoxidable 316
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02075748
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 4 A 6 PP A4 UNC