Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total344 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Puertos del colector de 1.181 pulg.
- Tamaño330
- Peso46.30 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFiltro de colector estándar HYDAC. Puertos en la parte superior.
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido15660 psi
- Contraer calificación3045 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga4568 psi
- Clasificación del filtro3 micras
- Tipo de filtroBloque del colector de alta presión
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorInterruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 24V
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo87 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4568 psi
- Tipo de medioBetamicron® (Plegado alto)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeColector
- Tipo de orificio de montaje6 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieDFP
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de agrietamiento de derivación de válvulaSin derivación
Descripción general
- Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
- El tazón o tapa/tapa atornillable permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
- Se puede instalar un indicador de obstrucción de tipo visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara) o electrónico.
- Los filtros DFP están disponibles con o sin válvula de derivación (ubicada en el cabezal del filtro), por lo que se pueden utilizar elementos de presión de colapso alta o baja.
- Las ubicaciones de puertos de múltiples indicadores (solo DFP330/660/1320 ) también permiten instalar dos tipos diferentes de indicadores en el filtro. También se pueden instalar indicadores del mismo tipo, pero con diferentes presiones de disparo (tanto puertos mecanizados como enchufados).
- La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación