Motion
FPK 400  F4  G4.1 K (CON/FPK/SB Y B-682)

HYDAC CORP
FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)

Kit de carga y medición - Acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 1 (M28x1.5), 0 a 5800 psi, adaptador G4.1 y adaptador SB y adaptador B682 , manguera de 13 pies, incluye estuche
Artículo MI #03778676
No. Fabricante FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)
Precio2,071.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)

Kit de carga y medición - Acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 1 (M28x1.5), 0 a 5800 psi, adaptador G4.1 y adaptador SB y adaptador B682 , manguera de 13 pies, incluye estuche
Artículo MI #03778676
No. Fabricante FPK 400 F4 G4.1 K (W/FPK/SB & B-682)
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
Precio2,071.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    13 pies

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador G4.1 y adaptador SB y adaptador B682
  • Tipo de caso
    Incluye estuche
  • Tipo de válvula de gas
    Versión 1 Válvula de gas (M28x1.5)
  • Rango de presión manométrica
    0 a 5800 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Tipo de pieza
    Kit de carga y medición

Descripción general

Descripción del fabricante
FPK 400 F4 G4.1 K (CON/FPK/SB Y B-682)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno