Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.31 pulg.
- Longitud total3.94 pulg.
- Ancho general5.47 pulg.
- Tamaño del puertoBrida SAE 1-1/4 (códigos 61 y 62)
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono, cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero (galvanizado)
- Estilo de mangoMango offset
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante02075959
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeBridado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKHF3/6
- Material del sello de bola del husilloPOM
- Acabado de la superficieEnchapado en zinc
Descripción general
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Paso completo para un flujo sin restricciones del medio
- La bola flotante proporciona un sellado positivo
- Posicionamiento de la válvula controlado por un pasador de tope y una arandela limitadora
- Carcasa de acero al carbono chapado en zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación