Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.87 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono - Enchapado en zinc
- Presión de agrietamiento7 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo150 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Viscosidad máxima335 sus
- Tipo de montajeEn línea
- Material del selloFPM/fluoroelastómero
Descripción general
- Presión de funcionamiento de 5000 psi
- Tamaños 9 , 1/8” - 2”
- Conexiones de junta tórica NPT o SAE y montaje del colector
- Caudales de hasta 150 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (para la serie RVP)
- Diseño de sello de metal a metal para vástago
- Almohadilla de acero endurecido y molido
- 3 Presiones de agrietamiento: 7 psi (estándar), 25 psi y 65 psi (opcional)
- Rango de temperatura: -4° a 212°F a presión máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación