Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de presiónAAG n.o 24 (1-7/8-12 ONU)
- Tamaño de la válvulaDN32
Detalles
- Puerto de conexión del acumuladorSAE #20 (1-5/8-12 UN) - Adaptador S620
- Función de funcionamiento de la válvula de purgaDescarga manual
- ConexiónRoscado
- Dispositivo de bloqueoSin
- Kit de mantenimiento3154717 (FPM)
- Puerto de mantenimientoAAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Ajuste de la válvula de alivio de presiónAjustable - hasta 5075 psi
- S - AdaptadorS-620
- Kit de juntas3154714 (FPM)
- Material del selloFPM (fluoroelastómero)
- Tensión de corriente de la válvula solenoideSin
- Puerto del tanqueAAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
- Rosca estándarAAG
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de válvulaDescarga manual
Descripción general
Descripción del fabricante
SAF32M16-N350C S620
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View Literature
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View Literature
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View Literature
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View Literature