Motion
KHM-16F3-3314X-16X

HYDAC CORP
KHM-16F3-3314X-16X

02077118 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03778930
No. Fabricante KHM-16F3-3314X-16X
Precio864.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHM-16F3-3314X-16X

02077118 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 5000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango desplazado
Artículo MI #03778930
No. Fabricante KHM-16F3-3314X-16X
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
Precio864.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    151 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 Brida SAE (código 61)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero (galvanizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02077118
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Opciones
    Brida dividida - Se vende por separado
  • Serie
    KHM-F3
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM-16F3-3314X-16X (1/2" CD61 BRIDA)
  • Diseño de puerto completo 1/2” - 2”
  • Código SAE 61 y 62 Conexiones de brida dividida
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 16 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Presión de funcionamiento a 5800 psi Dependiendo de
  • Tamaño de la válvula y materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"